Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 5VDC,; 65W; Stecker: EU; 83,5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 61759 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Smartwatch, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Goobay 61759 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Smartwatch, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Goobay 61759 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Smartwatch, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Goobay 61759 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Smartwatch, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Goobay 61759 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Smartwatch, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     2805-ZSI-61759
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     61759
EAN/GTIN:
     4040849617591
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
Hersteller: Goobay
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -20...40°C
Leistung: 65W
Nennstrom: 1,5A;2A;3A;2,5A;2,25A;3,25A
Versorgungsspannung: 110...240V AC
Äußere Abmessungen: 107x45,4x31mm
Ausgangsspannung: 5V DC;9V DC;12V DC;15V DC;20V DC
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Anwendung: iPad;iPhone;LG;Apple;Huawei;Samsung Galaxy;Sony;Xiaomi
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 83,5%
Ausgangsanschlusses-Art: USB A;USB C x2
Betriebsmodi: Dauerspannung
Netzteileigenschaften: Schnellladung Power Delivery PD 3.0
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: GOOBAY USB
Netzteil-Art: Stecker;Netz
Standard: Quick Charge
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
62 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 20,66*
€ 28,00*
28 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,64*
€ 28,02*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 23,82*
€ 34,58*
€ 6,90*
ab € 27,29*
€ 36,63*
€ 4,50*
ab € 29,30*
€ 38,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
44949
ab € 2,99*
Zubehör
Goobay
57748
ab € 11,00*
Zubehör
Goobay
59358
ab € 10,00*
Zubehör
Goobay
61742
ab € 16,61*
Zubehör
Goobay
61758
ab € 12,76*
Zubehör
Goobay
61760
ab € 23,75*
Zubehör
Goobay
61761
ab € 17,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.