Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 3,3÷11VDC,; 68W; Stecker: EU; 86,7%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 64819 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Laptop, Smartphone Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay 64819 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Laptop, Smartphone Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay 64819 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Laptop, Smartphone Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay 64819 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Laptop, Smartphone Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay 64819 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Laptop, Smartphone Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay 64819 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Laptop, Smartphone Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay 64819 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Laptop, Smartphone Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     2805-ZSI-64819
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     64819
EAN/GTIN:
     4040849648199
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
Hersteller: Goobay
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...40°C
Leistung: 68W
Nennstrom: 1,5A;4A;5A;3A;2,5A;4,5A;3,25A
Versorgungsspannung: 110...240V AC
Äußere Abmessungen: 99x61x29,5mm
Ausgangsspannung: 5V DC;9V DC;12V DC;15V DC;20V DC;4,5V DC;3,3...11V DC
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Anwendung: iPad;iPhone;LG;Apple;Huawei;Samsung Galaxy;Sony;Xiaomi
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 86,7%
Ausgangsanschlusses-Art: USB A;USB C x3
Betriebsmodi: Dauerspannung
Netzteileigenschaften: Schnellladung Power Delivery PD 3.0
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: GOOBAY USB
Netzteil-Art: Stecker;Netz
Standard: Quick Charge
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
364
€ 9,90*
ab € 29,72*
€ 40,64*
€ 5,90*
ab € 29,87*
€ 40,65*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,54*
€ 42,89*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 31,59*
€ 46,30*
€ 3,50*
ab € 49,57*
€ 66,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.