Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 3,3÷11VDC,; 100W; Stecker: EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 65555 Ladegerät für Mobilgeräte Laptop, Smartphone Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay 65555 Ladegerät für Mobilgeräte Laptop, Smartphone Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     2805-ZSI-65555
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     65555
EAN/GTIN:
     4040849655555
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Hersteller: Goobay
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...40°C
Leistung: 0,1kW
Nennstrom: 1,5A;5A;3A;2,5A;4,5A;3,25A
Versorgungsspannung: 110...240V AC
Äußere Abmessungen: 115x61x29,5mm
Ausgangsspannung: 5V DC;9V DC;12V DC;15V DC;20V DC;4,5V DC;3,3...21V DC;3,3...11V DC
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Anwendung: Tablet;iPad;iPhone;LG;Apple;Smartphone;Huawei;Samsung Galaxy;Sony;Xiaomi
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 86,7%
Ausgangsanschlusses-Art: USB A;USB C x3
Betriebsmodi: Dauerspannung
Netzteileigenschaften: Schnellladung Power Delivery PD 3.0
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: GOOBAY USB
Netzteil-Art: Stecker;Netz
Standard: Quick Charge
Handelsname: Ladegerät für Telephone
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
424
€ 9,90*
ab € 43,80*
€ 46,08*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 43,82*
€ 46,10*
13 Tage
9
€ 6,29*
ab € 44,74*
€ 47,07*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 43,55*
€ 49,45*
€ 4,50*
ab € 57,51*
€ 60,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.