Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 0,8A; 0,625W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 0,8A; 0,625W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 0,8A; 0,625W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-ZXMN10A07F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXMN10A07FTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 0,8A
Widerstand im Leitungszustand: 0,7Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,625W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,564*
€ 0,67116
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.