Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 1,5A; 1,1W; SOT26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 1,5A; 1,1W; SOT26
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 1,5A; 1,1W; SOT26
Artikel-Nr.:
     2805-ZXMN10B08E6TA
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXMN10B08E6TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT26
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 1,5A
Widerstand im Leitungszustand: 0,5Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,1W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,34*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,288*
€ 0,966*
1 Tag
8919
5
€ 14,99*
ab € 0,275*
€ 1,004*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,966*
€ 1,14954
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,619*
€ 0,73661
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.