Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 2,1A; 1,5W; SOT89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 2,1A; 1,5W; SOT89
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 2,1A; 1,5W; SOT89
Artikel-Nr.:
     2805-ZXMN6A07ZTA
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXMN6A07ZTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT89
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 2,1A
Widerstand im Leitungszustand: 0,35Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,5W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,29*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,257*
€ 0,845*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,668*
€ 0,79492
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,448*
€ 0,53312
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.