Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fünffingerhandschuh DIPTEX 115, petrol/schwarz, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Fünffingerhandschuh DIPTEX 115, petrol/schwarz, Gr. 9
Artikel-Nr.:
     281-2600426900
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200115-9
EAN/GTIN:
     4251436302404
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Größe:
09
Farbe:
petrol/schwarz
Material:
Nylon/Spandex/Nitrilschaum
Norm:
EN 388 (4 1 2 1)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 2,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,17*
€ 4,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.