Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog SALIHA Multi Clog Gr.42 schwarz PU EN 20347 SRC 12 SALIHA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-2700394239
Hersteller:
     Arnold Potthoff
Herst.-Nr.:
     15720-42
EAN/GTIN:
     4019202962692
Suchbegriffe:
Gartenclogs
PVC Clogs
Antirutsch-Clogs
Clogs
EN 20347 SRC · schwarz · Obermaterial: leichte, flexible, wasser- und schmutzabweisende Clog-Schale aus Polyurethan trotzt jedem Wetter und vielen Situationen im Alltag · speziell entwickelte Profilsohle: durch Gehbewegung löst sich automatisch der Schutz, rutschhemmend für sicheren Stand · Fußbett: anatomisch geformt aus PU, äußerst bequem, herausnehmbar und abwaschbar bei 30 °C · einsetzbar im Beruf und Freizeit

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Nein
· Ausführung: wasser- und schmutzabweisend
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz
Material:
PU
Norm:
EN 20347 SRC
Schuhweite:
Standard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.