Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 31010 Gr.39 schwarz genarbtes Leder SB SRC ESD EN20345 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400210932
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     31010-39
EAN/GTIN:
     4042035962744
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Fersenriemen feststehend, verstellbar, Ristbereich verstellbar. Deckfleck Mikrofaser. Klimaklasse I

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Schuhform: Clog
· Futtermaterial: Atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
· Verschluss: Schnallenverschluss
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
schwarz
Material:
genarbtes Leder
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
SB SRC ESD
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Clogs, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, clogs schwarz 39, sicherheitsclogs abeba, sicherheitsclogs schwarz, Berufssandale/-clog, Berufssandalen, Sandalen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 45,90*
€ 60,02*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 47,18*
€ 61,49*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,32*
€ 68,24*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 52,69*
€ 68,41*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,49*
€ 73,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,81*
€ 72,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,14*
€ 69,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,85*
€ 66,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,30*
€ 63,43
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,18*
€ 56,14
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.