Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 7331 Gr.40 schwarz/blau Mikrofaser OB FO E A SRC EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002116263
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7331-40
EAN/GTIN:
     4042035832542
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatisch, Fersenriemen feststehend, verstellbar, ORTHOstat Sohle möglich. Schaft aus einem Stück

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: DGUV 112-191
· Schuhform: Clog
· Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
· Einlegesohle: auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610)
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz/blau
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB FO E A SRC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 31,06*
€ 41,67*
4 Tage
1
€ 5,95*
ab € 34,75*
€ 46,28*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 35,44*
€ 47,38*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,54*
€ 51,24*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 39,79*
€ 52,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,38*
€ 56,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,88*
€ 55,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 44,55*
€ 53,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,90*
€ 49,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,93*
€ 48,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,44*
€ 42,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.