Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Clog Dynamic, 7331, Größe 40, schwarz/blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Clog Dynamic, 7331, Größe 40, schwarz/blau
ESD-Clog Dynamic, 7331, Größe 40, schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     283-140895
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7331-40
EAN/GTIN:
     4042035832542
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20347:2012 - Obermaterial Mikrofaser - Fersenriemen feststehend, verstellbar - Schaft aus einem Stück - feuchtigkeitsabsorbierendes Innenfutter - rutschhemmende, abriebfeste TPU-Laufsohle - auswechselbare Active Comfort Einlegesohle - orthopädische Einlegesohle möglich - beständig gegen Kraftstoff - antistatisch - Größe 40 - Farbe schwarz/blau - Farbe schwarz/blau - Norm CE, EN ISO 20347:2012, OBA, E, FO, SRC
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz/blau
Norm:
CE, EN ISO 20347:2012, OBA, E, FO, SRC
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Clogs, Halbschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, halbschuhe schwarz, halbschuhe, clogs mit fersenriemen, Berufsschuh, Clog, Damen-/Herren-Clog, ESD-Clog, ESD-Sandale, ESD-Schuh, ESD-Schuhe, Küchenschuh, Küchenschuhe, Laborschuh, Laborschuhe, Reinraumschuh, Reinraumschuhe, Sandale, Schwesternschuh, Schwesternschuhe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 31,06*
€ 41,67*
4 Tage
1
€ 5,95*
ab € 34,75*
€ 46,28*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 35,44*
€ 47,38*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,54*
€ 51,24*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 39,79*
€ 52,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 41,67*
€ 49,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,12*
€ 48,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 38,92*
€ 46,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 37,12*
€ 44,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,90*
€ 42,72
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,06*
€ 36,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.