Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 4050 Gr.45 weiß Leder perforiert OB A FO SRC ESD EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400222871
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     4050-45
EAN/GTIN:
     4042035977977
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Fersenriemen feststehend, verstellbar, Ristbereich verstellbar. Klimaklasse I

Weitere technische Eigenschaften:
· Schuhform: Clog
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
· Verschluss: Schnallenverschluss
· Einlegesohle: Lederbezogenes Korkfußbett
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
weiß
Material:
Glattleder perforiert
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB A FO SRC ESD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 43,69*
€ 56,19*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 48,98*
€ 62,13*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,27*
€ 63,48*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,92*
€ 69,51*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 55,91*
€ 69,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,48*
€ 75,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,91*
€ 73,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,61*
€ 69,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,88*
€ 68,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,97*
€ 66,60
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,27*
€ 59,82
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.