Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 711041 Gr.38 weiß Leder SB SRC FO EN20345 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002265962
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     711041-38
EAN/GTIN:
     4042035770561
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatisch, Fersenriemen klappbar, verstellbar , Ristbereich mit Gummizug, ORTHOstat Sohle möglich, Sohlenerhöhung möglich.

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Ausführung: DGUV 112-191
· Schuhform: Clog
· Futtermaterial: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
· Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle
· Verschluss: Schnallenverschluss
· Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351720)
· Geschlecht: Damen/Herren
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
weiß
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
SB SRC FO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 53,43*
€ 69,46*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,38*
€ 76,59*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 59,53*
€ 76,77*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,46*
€ 82,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,14*
€ 81,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,09*
€ 77,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,47*
€ 75,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,43*
€ 63,58
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 53,43* pro Paket)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.