Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 7131137 Gr.45 schwarz Leder O2 SRC FO ESD EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002268198
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7131137-45
EAN/GTIN:
     4042035759641
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sanitized behandelt, Ristbereich mit Gummizug, ORTHOstat Sohle möglich. *Zertifizierung für ORTHOstat Sohle beantragt. Klimaklasse I.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: DGUV 112-191
· Schuhform: Slipper
· Futtermaterial: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle
· Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610)
· Geschlecht: Damen/Herren
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
schwarz
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
O2 SRC FO ESD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 46,94*
€ 62,66*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 54,30*
€ 71,19*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 60,49*
€ 78,57*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,19*
€ 84,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,06*
€ 83,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,80*
€ 79,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,27*
€ 76,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 60,93*
€ 72,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 54,30*
€ 64,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.