Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Berufsschuh x-light 7131132/7131137, Größe 45, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Berufsschuh x-light 7131132/7131137, Größe 45, schwarz
ESD-Berufsschuh x-light 7131132/7131137, Größe 45, schwarz
Artikel-Nr.:
     283-805489
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7131137-45
EAN/GTIN:
     4042035759641
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- CE EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC - ESD-gerecht nach DIN EN 61340 - Glattleder - rutschhemmende PU-Laufsohle - auswechselbare Active Comfort Einlegesohle - Sanitized behandelt - atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen - Ristbereich mit Gummizug - Sohlenerhöhung möglich - Zertifizierung für ORTHOstat Sohle und Sohlenerhöhung beantragt - Größe 45 - Farbe schwarz - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
schwarz
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 47,12*
€ 62,49*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 55,46*
€ 72,69*
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 60,12*
€ 78,54*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,49*
€ 74,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,83*
€ 73,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,88*
€ 70,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,16*
€ 66,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,56*
€ 63,74
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,12*
€ 56,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.