Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 812018 Gr.38 weiß Mikrofaser perforiert OB SRC E A FO EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002375824
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     812018-38
EAN/GTIN:
     5902666468253
Suchbegriffe:
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Arztschuhe
Laborschuhe
Fersenriemen klappbar · verstellbar

Weitere technische Eigenschaften:
· Einlegesohle: integrierte Einlegesohle
· Geschlecht: Damen / Herren
· Innenfutter: Innenfutter aus Gewebe
· Laufsohlenmaterial: Rutschhemmende PU/PU-Laufsohle
· Schuhform: Clog
· Verschluss: Klettverschluss
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
weiß
Material:
Mikrofaser perforiert
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB SRC E A FO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 30,53*
€ 42,11*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 31,53*
€ 42,20*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,96*
€ 42,54*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 29,09*
€ 48,44*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,20*
€ 50,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,85*
€ 49,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,74*
€ 47,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,18*
€ 45,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,29*
€ 44,38
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,53*
€ 37,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.