Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 845018 Gr.46 marine Mikrofaser perforiert OB SRC E A FO EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002375861
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     845018-46
EAN/GTIN:
     5902666469182
Suchbegriffe:
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Arztschuhe
Laborschuhe
Fersenriemen klappbar · verstellbar

Weitere technische Eigenschaften:
· Einlegesohle: integrierte Einlegesohle
· Geschlecht: Damen / Herren
· Innenfutter: Innenfutter aus Gewebe
· Laufsohlenmaterial: Rutschhemmende PU/PU-Laufsohle
· Schuhform: Clog
· Verschluss: Klettverschluss
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
marine
Material:
Mikrofaser perforiert
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB SRC E A FO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 30,61*
€ 42,32*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 31,54*
€ 42,41*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 29,96*
€ 42,75*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 29,05*
€ 48,68*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,41*
€ 50,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,05*
€ 50,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,95*
€ 47,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,39*
€ 45,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,49*
€ 44,61
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,54*
€ 37,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.