Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh 1500 Gr.39 weiß genarbtes Leder S2 SRC EN20345 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400269591
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     1500-39
EAN/GTIN:
     4042035993601
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatisch, Ristbereich verstellbar

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Schuhform: Halbschuh
· Futtermaterial: Atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter
· Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
weiß
Material:
genarbtes Leder
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S2 SRC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 48,79*
€ 65,14*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,26*
€ 66,80*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 55,73*
€ 74,04*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,80*
€ 79,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,32*
€ 77,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,05*
€ 72,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,56*
€ 69,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,71*
€ 66,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,26*
€ 59,81
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.