Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh 1500 (S2), Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-4000056
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     1500-39
EAN/GTIN:
     4042035993601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Genarbtes Leder, weiß, Stahlkappe, rutschhemmende PU-Laufsohle, antistatisch, Innenfutter und Deckfleck Leder, Ristbereich verstellbar.
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
genarbtes Leder
Futtermaterial:
Leder
Kappe:
Stahl
Sohle:
PU
Schutzklasse:
S2
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 48,79*
€ 65,14*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,26*
€ 66,80*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 55,73*
€ 74,04*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,14*
€ 77,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,80*
€ 75,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,79*
€ 71,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,10*
€ 67,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,52*
€ 64,88
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,79*
€ 58,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.