Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshochschuh DUO SOFT 775 HI HRO S3 W10 Gr.42 black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004103411
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     3890042
EAN/GTIN:
     4043692239965
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
DUO SOFT 775 HI HRO - S3 - W10 - Gr.42, SRC, knöchelhoher Sicherheitsschuh, Waterproof-Glattleder, DuoSoft Sohlentechnologie, Durchtritthemmung, Stahlkappe, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
black
Material:
Waterproof-Glattleder
Norm:
EN ISO 20349-2:2017 WG HI HRO P SRC
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20349-2:2017 WG HI HRO P SRC
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe atlas s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel;
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,12*
€ 79,50*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 67,45*
€ 81,24*
1
€ 4,90*
ab € 65,84*
€ 81,48*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 64,77*
€ 81,80*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 71,03*
€ 84,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,75*
€ 100,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,12*
€ 100,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,02*
€ 94,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,18*
€ 91,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,03*
€ 84,53
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 71,03* pro Schild)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
38900-43
ab € 64,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.