Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sandale CL 46 ESD S1 W10 Gr.39 white


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004134033
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     2420039
EAN/GTIN:
     4043692295411
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CL 46 ESD - S1 - W10 - Gr.39, SRC, Sandale, CLEANLINE-Obermaterial: geruchs- und bakterienhemmend, MPU INNOFLEX System, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
white
Material:
CLEANLINE-Obermaterial: geruchs- und bakterienhemmend
Norm:
EN ISO 20345 S1
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S1
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, sicherheitsschuhe atlas s1, sandalen, sicherheitsschuhe s1 sandale, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel;
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 65,11*
€ 79,03*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 66,36*
€ 80,35*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 63,30*
€ 80,90*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 62,60*
€ 81,01*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 68,92*
€ 83,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,44*
€ 99,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,26*
€ 97,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,94*
€ 91,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,44*
€ 89,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,92*
€ 82,01
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 68,92* pro Schild)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
24200-37
ab € 62,44*
Sonstiges
Atlas
24200-38
ab € 62,40*
Sonstiges
Atlas
24200-40
ab € 62,88*
Sonstiges
Atlas
24200-41
ab € 62,75*
Sonstiges
Atlas
24200-42
ab € 62,43*
Sonstiges
Atlas
24200-43
ab € 62,93*
Sonstiges
Atlas
24200-45
ab € 62,44*
Sonstiges
Atlas
24200-46
ab € 62,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.