Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Zubehör Senkel Baustiefel 115 cm black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004302834
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     37078115
EAN/GTIN:
     4043692378091
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Senkel Baustiefel - 115 cm
Weitere Informationen:
Größe:
115
Farbe:
black
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Flachsenkel, Kordelsenkel, Schnürsenkel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, arbeitsstiefel atlas, arbeitsstiefel, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel;
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 1,94*
10 Tage
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,02*
Lager 281
11
1
€ 5,50*
ab € 1,37*
€ 2,09*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,13*
1
€ 9,80*
ab € 1,52*
€ 2,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.