Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63137078 ATLAS Schnürsenkel Baustiefel, 115 cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Senkel Baustiefel.jpg
Senkel Baustiefel.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63137078
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     37078-115
EAN/GTIN:
     4043692378091
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Senkel Baustiefel - 115 cmTechnische Eigenschaften: Größe: 115 Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
115
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 1,84*
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 1,94*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,28*
€ 2,08*
1 Tag
11
1
€ 5,50*
ab € 1,36*
€ 2,10*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Paar
€ 1,84*
€ 2,19
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paar
Mindestbestellmenge: 500 Paar ( entspricht € 920,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.