Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sandale CL 46 ESD S1 W12 Gr.37 white


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004309404
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     2421237
EAN/GTIN:
     4043692413792
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CL 46 ESD - S1 - W12 - Gr.37, SRC, Sandale, CLEANLINE-Obermaterial: geruchs- und bakterienhemmend, MPU INNOFLEX System, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
white
Material:
CLEANLINE-Obermaterial: geruchs- und bakterienhemmend
Norm:
EN ISO 20345 S1
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
12
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S1
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 63,47*
€ 80,81*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 62,21*
€ 84,74*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 68,46*
€ 87,43*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 69,49*
€ 88,44*
15 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 76,08*
€ 89,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,43*
€ 104,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,19*
€ 100,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,01*
€ 98,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,57*
€ 97,07
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,46*
€ 81,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.