| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-63124212 S1 37 Herst.-Nr.: 24212-37 EAN/GTIN: 4043692413792 |
| |
|
| | |
| CL 46 ESD - S1 - W12 - Gr.37, SRC, Sandale, CLEANLINE-Obermaterial: geruchs- und bakterienhemmend, MPU INNOFLEX System, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191Technische Eigenschaften: Farbe: weiß Größe: 37 Innenausstattung / Futter: aktiv-X Funktionsfutter Sohlenart / Laufsohle: MPU INNOFLEX System Weite: 12 Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | 37 | Innenausstattung / Futter: | aktiv-X Funktionsfutter | Sohlenart / Laufsohle: | MPU INNOFLEX System | Weite: | 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, arbeitsschuhe atlas s1, sandalen, sicherheitsschuhe s1 sandale, 24212 S1 37, 24212-37, 63124212 S1 37 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 63,70* | € 80,76* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 66,40* | € 83,80* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 62,68* | € 84,41* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 69,07* | € 87,03* | | | | Lager 8670 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 84,26* | € 94,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 42,13* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 947,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|