Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Stiefel DUO SOFT 792 HI HRO S3 W10 Gr.47 black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400433225
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     7210047
EAN/GTIN:
     4043692166278
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
DUO SOFT 792 HI HRO - S3 - W10 - Gr.47, SRC, Stiefel, Waterproof-Glattleder, DuoSoft Sohlentechnologie, Durchtritthemmung, Stahlkappe, Überkappe, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
black
Material:
Waterproof-Glattleder
Norm:
EN ISO 20349-1:2017 Fe HI HRO P SRC
PSA-Kategorie:
Kat III
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20349-1:2017 Fe HI HRO P SRC
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 88,93*
€ 105,33*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 87,09*
€ 109,23*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 92,45*
€ 109,87*
1
€ 4,90*
ab € 90,90*
€ 110,14*
Lager 281
1
1
Frei Haus
ab € 97,03*
€ 114,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,58*
€ 136,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,24*
€ 135,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 106,67*
€ 126,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,19*
€ 123,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,03*
€ 115,47
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 97,03* pro Schild)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-47
ab € 4,01*
Zubehör
Atlas
99000-47
ab € 8,62*
Zubehör
Atlas
92600-47
ab € 6,56*
Zubehör
Atlas
ab € 6,67*
Zubehör
Atlas
92700-47/48
ab € 6,66*
Zubehör
Atlas
99100-47
ab € 8,61*
Zubehör
Atlas
99200-47
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.