Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh CX 200 ESD S2 W10 Gr.35 black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400433989
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     1120035
EAN/GTIN:
     4043692351032
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CX 200 ESD - S2 - W10 - Gr.35, SRC, Halbschuh, weiches Rindleder, City Style women Sohlentechnologie, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191, Damenmodell
Weitere Informationen:
Größe:
35
Farbe:
black
Material:
weiches Rindleder
Norm:
EN ISO 20345 S2
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S2
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 72,35*
€ 89,32*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 72,87*
€ 89,70*
1
€ 4,90*
ab € 71,11*
€ 89,99*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,95*
€ 90,51*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 76,66*
€ 93,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,87*
€ 111,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,29*
€ 111,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,71*
€ 109,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,71*
€ 105,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,66*
€ 91,23
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.