Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CX 200 ESD - S2 - W10 - Gr.35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4757-1608343
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     11200-35
EAN/GTIN:
     4043692351032
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CX 200 ESD - S2 - W10 - Gr.35, SRC, Halbschuh, weiches Rindleder, City Style women Sohlentechnologie, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, MPU-Rebound-System, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191, Damenmodell
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S2
Größe:
35
Farbe:
black
Innenfutter:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
weiches Rindleder
Laufsohle:
City Style women Sohlentechnologie
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 72,35*
€ 89,32*
Lager 4757
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 72,87*
€ 89,70*
1
€ 4,90*
ab € 71,11*
€ 89,99*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,95*
€ 90,51*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 76,66*
€ 93,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,70*
€ 106,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,23*
€ 106,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,82*
€ 104,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,30*
€ 101,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,87*
€ 86,72
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.