Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sandale TX 360 ESD S1 W12 Gr.45 black, royal blue


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400440191
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     8301245
EAN/GTIN:
     4043692065830
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
TX 360 ESD - S1 - W12 - Gr.45, SRC, Sandale, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, Stahlkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
black, royal blue
Material:
SportLine-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 S1
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
12
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S1
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
1
€ 4,79*
ab € 59,98*
€ 74,80*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 60,02*
€ 74,83*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 57,96*
€ 76,45*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 57,64*
€ 77,86*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 63,61*
€ 79,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,48*
€ 94,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,27*
€ 91,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,38*
€ 90,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,52*
€ 87,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,61*
€ 75,70
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-45-46
ab € 6,66*
Zubehör
Atlas
99200-45
ab € 8,59*
Zubehör
Atlas
92000-45
ab € 4,00*
Zubehör
Atlas
99100-45
ab € 8,60*
Zubehör
Atlas
99000-45
ab € 8,55*
Zubehör
Atlas
92600-45
ab € 6,56*
Zubehör
Atlas
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.