Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Sicherheitssandale TX 360 ESD, S1, schwarz, Gr. 45, Weite 12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS Sicherheitssandale TX 360 ESD, S1, schwarz, Gr. 45, Weite 12
ATLAS Sicherheitssandale TX 360 ESD, S1, schwarz, Gr. 45, Weite 12
ATLAS Sicherheitssandale TX 360 ESD, S1, schwarz, Gr. 45, Weite 12
ATLAS Sicherheitssandale TX 360 ESD, S1, schwarz, Gr. 45, Weite 12
ATLAS Sicherheitssandale TX 360 ESD, S1, schwarz, Gr. 45, Weite 12
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4043692065830
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     83012/45
EAN/GTIN:
     4043692065830
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Produktbeschreibung: •schwarz •EN ISO 20345 S1 •Spitzenschutz •Ergo-Tex®-Funktionsfutter •Klettverschluss •atmungsaktive ESD-Einlegesohle •antistatisch zwischen 7,5 x 105 - 3,5 x 107 Ohm •MPU® Sohlentechnologie •gelenkschonendes PPS-Dämpfungssystem® •fußgerechte Leistenform
Weitere Informationen:
Größe:
45
Schutzstufe:
S1
Farbe:
schwarz
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
19
1
€ 4,79*
ab € 59,98*
€ 74,80*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 60,02*
€ 74,83*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 57,96*
€ 76,45*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 57,64*
€ 77,86*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 63,61*
€ 79,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,80*
€ 89,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,84*
€ 86,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,23*
€ 85,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,67*
€ 82,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,98*
€ 71,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-45-46
ab € 6,66*
Zubehör
Atlas
99200-45
ab € 8,59*
Zubehör
Atlas
92000-45
ab € 4,00*
Zubehör
Atlas
99100-45
ab € 8,60*
Zubehör
Atlas
99000-45
ab € 8,55*
Zubehör
Atlas
92600-45
ab € 6,56*
Zubehör
Atlas
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.