Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh A 280 ESD S2 W10 Gr.37 black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400478081
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     9780037
EAN/GTIN:
     4043692251097
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
A 280 ESD - S2 - W10 - Gr.37, Halbschuh, weiches Rindleder, Sneaker Sohlentechnologie, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
black
Material:
weiches Rindleder
Norm:
EN ISO 20345 S2
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S2
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,36*
€ 81,16*
1
€ 4,90*
ab € 66,35*
€ 83,25*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 65,11*
€ 83,63*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 64,54*
€ 84,13*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 71,03*
€ 86,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,44*
€ 102,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,87*
€ 102,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,25*
€ 95,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,83*
€ 93,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,03*
€ 84,53
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 71,03* pro Schild)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.