Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh A 280 ESD - S2 - W10 - Gr.37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh A 280 ESD - S2 - W10 - Gr.37
Atlas Sicherheitshalbschuh A 280 ESD - S2 - W10 - Gr.37
Atlas Sicherheitshalbschuh A 280 ESD - S2 - W10 - Gr.37
Atlas Sicherheitshalbschuh A 280 ESD - S2 - W10 - Gr.37
Artikel-Nr.:
     5417B-p979250
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692251097
EAN/GTIN:
     4043692251097
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
A 280 ESD - S2 - W10 - Gr.37

  • Halbschuh
  • weiches Rindleder
  • Sneaker Sohlentechnologie
  • Stahlkappe
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191


Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
schwarz
Material:
Mikrofaser
Ausführung:
Sicherheitshalbschuh
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
ja
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S3
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,36*
€ 81,16*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 66,35*
€ 83,25*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 65,11*
€ 83,63*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 64,54*
€ 84,13*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 71,03*
€ 86,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,25*
€ 99,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,69*
€ 94,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,53*
€ 88,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,89*
€ 86,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,35*
€ 78,96
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 66,35* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.