Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzoverall 200 Easysafe CHF5 Gr.S weiß PSA III TYVEK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4007192335
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     TOK-ES/S
EAN/GTIN:
     5450208015934
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Kapuze. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Reißverschluss mit Abdeckung. Eingenähter Gummizug im Rückenbereich. Außenliegende Nähte. Antistatische Ausrüstung. Normen: EN 1149-5:2008 · EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6 · EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 · EN 1073-2:2002
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
weiß
Material:
Polyethylen-Spinnvlies
Norm:
EN 1149-5/EN 13034/EN ISO 13982-1/EN 1073-2/Typ 5+6
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, chemikalienschutzanzug, Schutzanzug, Schutz-Overall, Schutzoveralls
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 3,91*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 5,03*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 391,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.