Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh jo Tex Low Gr.43 S3 SRC ESD EN20345 Mikrofaser JORI


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009195353
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00123010-43
EAN/GTIN:
     4035877059369
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Lederfreie Ausstattung

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser
· Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter
· Sohle: PU/PU Sohle jo_TIGHT
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD
· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
· Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
Größe:
43
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 5,90*
ab € 48,28*
€ 62,98*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,31*
€ 63,18*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 47,83*
€ 68,55*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 52,37*
€ 68,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,16*
€ 69,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,56*
€ 81,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,25*
€ 80,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,53*
€ 75,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,10*
€ 71,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 58,38*
€ 69,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 52,37*
€ 62,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.