Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Milow Low Gr.45 Mikrofaser/Textil S2 SRC ESD EN20345 ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009195398
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     07294400-45
EAN/GTIN:
     4030839249352
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser/Textilmaterial
· Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter
· Sohle: TPU/PU Sohle WELLMAXX
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
· Brandsohle: ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen
Weitere Informationen:
Größe:
45
Material:
Mikrofaser/Textilmaterial
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S2 SRC ESD
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd-halbschuhe s2 schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
pro Paar
€ 5,90*
ab € 74,37*
€ 90,74*
11 Tage
30
pro Stück
€ 8,50*
ab € 74,78*
€ 90,75*
14 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 75,34*
€ 91,16*
6 Tage
30
pro Paar
Frei Haus
ab € 73,82*
€ 95,27*
Lager 281
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 81,78*
€ 99,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,29*
€ 118,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,94*
€ 116,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,51*
€ 108,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,04*
€ 107,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,78*
€ 97,32
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 81,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
9000200040/35-38
ab € 6,06*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,18*
Zubehör
ELTEN
204082-45
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204080-45
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204081-45
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.