Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh MARAIS red Low Gr.46 rot/weiß Meshmaterial


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009311351
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     09720600-46
EAN/GTIN:
     4030839322840
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Lederfreie Ausstattung · Ohne Zehenschutz

Weitere technische Eigenschaften:
· Brandsohle ESD-fähige Softvlies-Brandsohle· Einlegesohle Ganzflächige Einlegesohle ESD· Futtermaterial Atmungsaktives Textilfutter· Lasche Gepolsterte Lasche· Sohle GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
rot/weiß
Material:
Meshmaterial
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
O1 HRO FO SRC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 57,06*
€ 73,55*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,14*
€ 73,79*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 56,54*
€ 78,70*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,43*
€ 80,31*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 61,92*
€ 82,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,31*
€ 95,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,01*
€ 92,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,65*
€ 90,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,37*
€ 88,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,43*
€ 74,29
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.