Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Berufshalbschuh MARAIS red Low ESD O1, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN TRANSFOAMERS 972060-46 Berufshalbschuh, MARAIS red Low ESD O1, 972060-46 M
ELTEN TRANSFOAMERS 972060-46 Berufshalbschuh, MARAIS red Low ESD O1, 972060-46 M
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1322359
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     972060-46
EAN/GTIN:
     4030839322840
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Berufshalbschuh, MARAIS red Low ESD O1, 972060-46, ELTEN TRANSFOAMERS, Obermaterial: Meshmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS, EN ISO 20347 O1 HRO/FO/SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Rot,Weiß
Größe:
46
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
O1 (ohne Kappe)
Zehenschutzkappe:
Keine
Artikelgruppe:
ELTEN TRANSFOAMERS
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
688 g
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Meshmaterial
Laufsohle:
GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS
Norm:
EN ISO 20347 O1 HRO/FO/SRC, Form A
Form:
Halbschuh
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 57,06*
€ 73,55*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,14*
€ 73,79*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 56,54*
€ 78,70*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,43*
€ 80,31*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 61,92*
€ 82,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,70*
€ 93,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,13*
€ 88,21
pro Paar
ab 4 Paar
€ 71,90*
€ 85,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,88*
€ 83,16
pro Paar
ab 8 Paar
€ 68,83*
€ 81,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,62*
€ 80,47
pro Paar
ab 12 Paar
€ 67,11*
€ 79,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,54*
€ 67,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.