Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Anthony red Low Gr.39 Fußtyp 3 schwarz/rot S1P SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009345340
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72751030-39
EAN/GTIN:
     4030839395752
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345 S1P SRC ESD ∙ Form A ∙ Obermaterial: Mikrofaser/Meshmaterial ∙ atmungsaktives Textilfutter ∙ geschlossene, gepolsterte Lasche ∙ Stahlkappe ∙ Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black ∙ metallfreier Durchtrittschutz ∙ TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2 ∙ lederfreie Ausstattung ∙ DGUV 112-191 Zertifizierung

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Obermaterial: Mikrofaser/Meshmaterial
· Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter
· Sohle: TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady black
· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
· Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
schwarz/rot
Material:
Mikrofaser/Meshmaterial
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Ausführung:
Fußtyp 3, lederfrei
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,95*
€ 80,30*
6 Tage
30
€ 5,90*
ab € 63,95*
€ 80,30*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 63,16*
€ 85,22*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 70,53*
€ 87,46*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,93*
€ 88,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,46*
€ 104,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,68*
€ 103,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,81*
€ 96,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,84*
€ 93,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,53*
€ 83,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.