Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh ANTHONY red Low ESD S1P Typ 3, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 1727513-39 ANTHONY red Low ESD S1P Typ 3 Sicherheitshalbschuh Sicherheitsh
Elten 1727513-39 ANTHONY red Low ESD S1P Typ 3 Sicherheitshalbschuh Sicherheitsh
Artikel-Nr.:
     4012-684448
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     1727513-39
EAN/GTIN:
     4030839395752
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, ANTHONY red Low ESD S1P Typ 3, 1727513-39, ELTEN ERGO-ACTIVE, Obermaterial: Mikrofaser/Meshmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady black, TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2, Stahlkappe, EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Rot
Größe:
39
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S1P
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Artikelgruppe:
ELTEN ERGO-ACTIVE
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
920 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Mikrofaser/Meshmaterial
Laufsohle:
TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
Norm:
EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,95*
€ 80,30*
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 63,95*
€ 80,30*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 63,16*
€ 85,22*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 70,53*
€ 87,46*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,93*
€ 88,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,30*
€ 95,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,09*
€ 94,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,12*
€ 88,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,80*
€ 85,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,95*
€ 76,10
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.