Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh jo_POWERFUL black Low Gr.43 S3 SRC EN20345 Leder JORI


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009345443
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00126110-43
EAN/GTIN:
     4035877932495
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Fersenstabilitätssystem

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Obermaterial: Hydrophobiertes Nubukleder, Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter, Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche, Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle, Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz, Sohle: GUMMI/EVA Sohle jo_CROSS, Spitzenschutz: TPU Überkappe
Weitere Informationen:
Größe:
43
Material:
Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 SRC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 5,90*
ab € 51,33*
€ 66,74*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,50*
€ 66,96*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 51,23*
€ 71,81*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,03*
€ 72,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 55,64*
€ 73,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,34*
€ 86,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,10*
€ 84,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,83*
€ 79,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,34*
€ 76,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,03*
€ 66,68
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.