Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitshalbschuh jo_POWERFUL black Low S3, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Jo_Powerful Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Jo_Powerful Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Jo_Powerful Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Jo_Powerful Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Jo_Powerful Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Jo_Powerful Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Jo_Powerful Unisex Erwachsener Schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1188386
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12611-43
EAN/GTIN:
     4035877932495
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, jo_POWERFUL black Low S3, 12611-43, JORI Professional, Obermaterial: Hydrophobiertes Nubukleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle, GUMMI/EVA Sohle jo_CROSS, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Jori
Farbe:
Schwarz,Grau
Größe:
43
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Nein
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
TPU Ãœberkappe
Artikelgruppe:
JORI Professional
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1350 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobiertes Nubukleder
Laufsohle:
GUMMI/EVA Sohle jo_CROSS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 5,90*
ab € 51,33*
€ 66,74*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,50*
€ 66,96*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 51,23*
€ 71,81*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,03*
€ 72,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 55,64*
€ 73,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,81*
€ 85,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,99*
€ 80,91
pro Paar
ab 4 Paar
€ 65,27*
€ 77,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,57*
€ 73,27
pro Paar
ab 8 Paar
€ 60,64*
€ 72,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,58*
€ 69,71
pro Paar
ab 12 Paar
€ 58,29*
€ 69,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,23*
€ 60,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.