Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh jo CLEAN Slipper black Low Gr.42 schwarz S3 SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009345679
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00126710-42
EAN/GTIN:
     4035877934437
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Metall- und lederfreie Ausstattung

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle
· Lasche: Geschlossene Lasche
· Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
· Sohle: MONO-PU Sohle jo_MONO
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz
Material:
Hydrophobierte Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Ausführung:
Metall- und lederfrei
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 6,90*
ab € 40,72*
€ 53,51*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,07*
€ 53,66*
6 Tage
27
€ 4,95*
ab € 42,68*
€ 57,73*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 44,53*
€ 58,16*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 41,17*
€ 59,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,16*
€ 69,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,82*
€ 67,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 53,79*
€ 64,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,93*
€ 60,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,44*
€ 58,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,53*
€ 52,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.