Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh jo CLEAN Slipper black Low Gr.42 schwarz S3 SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1656977
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00126710-42
EAN/GTIN:
     4035877934437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Metall- und lederfreie Ausstattung Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter · Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle · Lasche: Geschlossene Lasche · Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz · Sohle: MONO-PU Sohle jo_MONO
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
42
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Marke:
JORI
Ausführung:
Metall- und lederfrei
Material:
Hydrophobierte Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
JORI Professional
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 6,90*
ab € 40,72*
€ 53,51*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,07*
€ 53,66*
Lager 4757
27
€ 4,95*
ab € 42,68*
€ 57,73*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 44,53*
€ 58,16*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 41,17*
€ 59,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,73*
€ 68,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,15*
€ 65,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,16*
€ 60,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,80*
€ 58,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,57*
€ 55,42
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,68*
€ 50,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.