Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenschuh DIALUTION Mid Gr.48 schwarz ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009346253
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     02500030-48
EAN/GTIN:
     4030839287774
Suchbegriffe:
Fussstopfen Leiter
Leiterfussstopfen
Leiterfußset
Leiternschuhe
Bestehend aus einem mehrschichtigen Textil · das eine Membran enthält · Die Membran nimmt Wundsekrete auf und gibt diese nicht an den Außenschuh ab · Von innen weiß um Wundsekrete schnell zu entdecken · Weich gepolstert · Nur wenige Nähte · Herausnehmbar · Waschbar bis 60°C
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: fussstopfen leiter, Einlage, Einlegesohlen, Schuhzubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
19
€ 8,50*
ab € 29,23*
€ 40,48*
6 Tage
19
€ 6,90*
ab € 29,37*
€ 40,51*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,30*
€ 40,52*
7 Tage
17
€ 4,95*
ab € 29,26*
€ 40,58*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,01*
€ 44,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,14*
€ 52,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,20*
€ 51,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,82*
€ 48,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,23*
€ 46,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,85*
€ 45,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,01*
€ 38,09
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.