Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenschuh DIALUTION Mid Gr.48 schwarz ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1689484
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     02500030-48
EAN/GTIN:
     4030839287774
Suchbegriffe:
Fussstopfen Leiter
Leiterfussstopfen
Leiterfußset
Leiternschuhe
Bestehend aus einem mehrschichtigen Textil · das eine Membran enthält · Die Membran nimmt Wundsekrete auf und gibt diese nicht an den Außenschuh ab · Von innen weiß um Wundsekrete schnell zu entdecken · Weich gepolstert · Nur wenige Nähte · Herausnehmbar · Waschbar bis 60°C
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
48
Marke:
ELTEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einlage, Einlegesohlen, Schuhzubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
19
€ 6,90*
ab € 29,35*
€ 40,45*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,34*
€ 40,52*
Lager 4757
17
€ 4,95*
ab € 29,35*
€ 40,58*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 31,71*
€ 44,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,76*
€ 45,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,58*
€ 48,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 40,28*
€ 47,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,30*
€ 44,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,20*
€ 43,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,33*
€ 40,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,35*
€ 34,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.