Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionsspray INCLUDAL ANTISEPT antibakteriell 250ml Sprühflasche Myxal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     281-4010195962
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     13785001
EAN/GTIN:
     4260029173505
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antiseptikum
Wundreinigungsspray
Wundspüllösung
Desinfektionslösung
Desinfektion von Flächen und GegenständenSchnell und rückstandsfrei trocknendes Flächendesinfektionsmittel mit antibakterieller und antimykotischer Wirkung · wirkt bakterizid (inkl. MRSA) · tuberkulozid · levurozid · begrenzt viruzid gemäß RKI-Empfehlung (inkl. Corona- · Influenza- und Vaccinia-Viren sowie BVDV · HBV · HCV · HIV) · parfümfrei · VAH- und ÖGHMP-gelistet · HACCP-konformBiozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Weitere technische Eigenschaften:
· prüfpflichtig: ja
· Eigenschaft: antibakteriell, ungefärbt, unparfümiert, HACCP-konform
· Inhalt Pflegestoffe: Ethanol
· Listungen: VAH - Verbund für Angewandte Hygiene e. V.
· Typ: Spray
· Wirkungsbereich: viruzid, bakterizid, fungizid
Weitere Informationen:
Größe:
250 ml
Ausführung:
Klare, farblose, alkoholische (ca. 45 %) Spraylösung
Entzündlich:
ja
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweise:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,05*
€ 9,22*
Lager 281
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 7,85*
€ 10,22*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 8,31*
€ 10,80*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,99*
ab € 8,82*
€ 11,43*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 15,28*
€ 21,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,0314* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 102,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hartmann Group
981370
ab € 9,39*
Zubehör
Söhngen
8001002
ab € 17,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.