Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenhandtuch 6646 1-lagig,geprägt weiß L195xB191ca.mm 6 Tücher/VE KLEENEX


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4013430370
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6646
EAN/GTIN:
     5027375054259
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
1-lagige Einmal-Rollenhandtuch · mit Airflex™-Technologie: Papiertücher bleiben auch im nassen Zustand saugfähig und reißfest, kein Aufreissen oder Aufweichen · hautfreundlich und für häufiges Händetrocknen geeignet · plastikfrei, mit Zellstoffkern - 100 % recycelbar · zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln

Weitere technische Eigenschaften:
· Falzung: Rolle
· Material: Airflex™ Technologie
· passend für: 9000 469 673
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
1-lagig, geprägt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 80,92*
€ 107,84*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 80,15*
€ 109,12*
18 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 87,09*
€ 112,29*
Lager 281
nicht lagernd
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 158,96*
€ 195,99*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 195,99*
€ 233,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 187,90*
€ 223,60
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 158,96*
€ 189,16
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 1.175,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.