Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Camapur Comfort Antistatik 624+ Gr.5 beige


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4014212607
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     062405941E
EAN/GTIN:
     4008198762454
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Bei diesem Handschuh handelt es sich um ein Polyamidgewebe versehen mit einem Kupferfaden. Dieser Handschuh erfüllt alle Voraussetzungen für eine Klassifizierung als antistatischer Handschuh. Camapur Comfort Antistatik besticht durch seine elegante Passform und der damit verbundenen Feinfühligkeit. Dieser Handschuh erfüllt die Anforderungen nach EN388 und EN1149 Teil 1 und 2.

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: X
· Weiterreißfestigkeit: 3
· Stichfestigkeit: X
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Stärke ca.: 0,6mm
· Einstufung: Kategorie II
· Variante: nahtloses Trikot, Strickbund, unbeschichtet
· Schichtstärke: 0,6+-0,2 mm
Weitere Informationen:
Größe:
5
Farbe:
beige
Material:
Polyamid-/Kupfer-Trikot
Norm:
EN388 EN16350:2014-07
Ausführung:
m.Polyurethan-Beschichtung an den Fingerspitzen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 4,63*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 47,00*
€ 54,50*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 40,43*
€ 54,97*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 42,00*
€ 55,22*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 46,29*
€ 64,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,22*
€ 65,7118
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,04*
€ 61,9276
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,48*
€ 58,8812
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,00*
€ 55,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 44,76*
€ 53,2644
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 42,00*
€ 49,98
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 4,20* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.