| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4016128040 Herst.-Nr.: 41100 EAN/GTIN: 4260015712244 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsset für Hubarbeitsbühnen. EN 363 · bestehend aus:1x Auffanggurt MAS 40 · Quick (1041010) · 1x Höhensicherungsgerät ACB 1,8m (51581-B) · 1x Karabinerhaken BS 20 (52501) · 1x Gerätebeutel (51214)
Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: für vertikale und horizontale Anwendung · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Größe: | nicht spezifiziert | Norm: | EN 363 | Ausführung: | Auffanggurt MAS 40, Quick, Höhensicherungsgerät ACB 1,8m, Karabinerhaken BS 20, Gerätebeutel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 184,21* | € 230,67* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 198,29* | € 239,17* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 198,88* | € 240,96* | | | | Lager 281 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 215,33* | € 259,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|