Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umlenkrolle L124xB70mm =13mm=Seil-D.Alu. Belasbarkeit 32 kN (2x16kN) MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4016131963
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     56006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreibock-Umlenkrolle
Sicherheitsleine
Sicherheitsseil
Sicherungsleine
Umlenkrolle 2:1 · mit beweglichen Seitenteilen · Seildurchmesser≤13 mm

Weitere technische Eigenschaften:
· Größe: 124 x 70 mm
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Farbe:
rot
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsseil, Umlenkrolle, mas umlenkrolle, sicherheitsleine, Gurtumführung, Gurtumlenkung, Umlenkrollen, Umlenkung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,29*
€ 61,32*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,93*
€ 66,24*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.